P-NTA-240R 猫の爪とぎ アーチタイプ アイリスオーヤマ 00560765 P-NTA-240R 猫の爪とぎ アーチタイプ アイリスオーヤマ 00560765 P-NTA-240R 猫の爪とぎ アーチタイプ アイリスオーヤマ 00560765 P-NTA-240R 猫の爪とぎ アーチタイプ アイリスオーヤマ 00560765 P-NTA-240R 猫の爪とぎ アーチタイプ アイリスオーヤマ 00560765 P-NTA-240R 猫の爪とぎ アーチタイプ アイリスオーヤマ 00560765

猫の爪とぎ アーチタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00560765 品番P-NTA-240R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

猫がのびのび爪とぎできるアーチタイプの爪とぎです。セットの爪とぎは目が大きいので爪が研ぎやすく、爪とぎを裏返して両面使用できます。インテリアに馴染む枠カラーです。台座+爪とぎ(裏・表)、爪とぎ(裏・表)の4つの使い方から選べます。お客様組み立てとなります。簡単に組み立てができます。

寸法(mm)[アーチ型]約235×335×300[逆アーチ型]約235×310×300、爪とぎ1枚あたり(約):420×228×115(アーチ最大高さ) 質量(g)490、爪とぎ1枚あたり:約290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×335×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする