P-NTS-700R 猫の爪とぎ スタンドタイプ アイリスオーヤマ 00560799 P-NTS-700R 猫の爪とぎ スタンドタイプ アイリスオーヤマ 00560799

猫の爪とぎ スタンドタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00560799 品番P-NTS-700R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

猫がのびのび爪とぎできるスタンドタイプの爪とぎです。セットの爪とぎは目が大きいので爪が研ぎやすく、爪とぎを裏返して両面使用できます。研ぎクズが飛び散りにくくゴミが出にくいダストレスです。ゴミの量を約40%カットできます(メーカー比)。インテリアに馴染む枠カラーです。お客様組み立てとなります。簡単に組み立てができます。

寸法(mm)爪とぎ1枚あたり(約):650×100×25 質量(g)1030、爪とぎ1枚あたり:約130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×290×695

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする