CTS-540 ダストレス猫の爪とぎスリム アイリスオーヤマ 00560851 CTS-540 ダストレス猫の爪とぎスリム アイリスオーヤマ 00560851

ダストレス猫の爪とぎスリム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00560851 品番CTS-540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

猫がのびのび爪とぎできる、置き場所をとらないスリムタイプの爪とぎです。片端をツメ付きバックルで押さえるだけで簡単に固定でき爪とぎのズレを防ぎます。セットの爪とぎは目が大きいので爪が研ぎやすく、爪とぎを裏返して両面使用できます。研ぎくずが飛び散りにくくゴミが出にくいダストレスです。ゴミの量を約40%カットできます(メーカー比)。インテリアに馴染む枠カラーです。マタタビシール付きです。

適合ダストレス猫の爪とぎスリムタイプ 詰め替え用2個セット、猫の爪とぎ 詰め替え用3個セット(P-NTN-3P)、猫の爪とぎ 詰め替え用6個セット(P-NTN-6P) 寸法(mm)爪とぎ1枚あたり(約):485×120×25 質量(g)454、爪とぎ1枚あたり:約125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×200×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする