P-HC480 ペットハウス&キャリー アイリスオーヤマ 00561639 P-HC480 ペットハウス&キャリー アイリスオーヤマ 00561639 P-HC480 ペットハウス&キャリー アイリスオーヤマ 00561639 P-HC480 ペットハウス&キャリー アイリスオーヤマ 00561639

ペットハウス&キャリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00561639 品番P-HC480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

前扉を上部に収納してハウスとしても使用できるキャリーです。上窓が開閉するのでペットの出し入れがラクにできます。小窓からおやつを与えたり、中の様子を確認できます。車の移動の際に便利なシートベルト固定用パーツ付きです。給水ボトルを取り付けられます。丸洗い可能です。お部屋やファッションのテイストに合わせてカラーのセレクトが可能です。

寸法(mm)【扉間口(約)】上部:245×200、前部:240×185、小窓:160×150 質量(g)1600 耐荷重(kg)(約)8未満 内寸法(mm)約440×295×270 適合種別(目安)小型犬、猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×321×300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする