アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 動物用品
アイリスオーヤマの キャリー
折りたたみケージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00561657
品番
OKE-750R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
車でのおでかけに便利なコンパクトに折りたためるケージです。ケージは上下方向に折りたたむことができます。トレーを引き出して丸洗いが可能です。
適合
犬(目安):コーギー、ミニチュアシュナウザー、柴犬などの中型犬
質量(g)
10200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×770×605
折りたたみ寸法(mm)
約545×755×115
入口寸法(mm)
約450×425
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません