PHK-L ペット用ホットカーペット角型L アイリスオーヤマ 00561718 PHK-L ペット用ホットカーペット角型L アイリスオーヤマ 00561718 PHK-L ペット用ホットカーペット角型L アイリスオーヤマ 00561718 PHK-L ペット用ホットカーペット角型L アイリスオーヤマ 00561718

ペット用ホットカーペット角型L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00561718 品番PHK-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ワンちゃんネコちゃん用のいつでもぽかぽかホットカーペットです。秋の森の落ち葉や木の実と、足跡をあしらったデザインです。表と裏ふたつの温度から、気温やペットの体調に合わせて選べます。表面:高め約38℃、裏面:低め約28℃センサーがわずかな温度変化を細かく感知・制御し、スイッチのON/OFFを自動で行い、常にほぼ一定の温度で保温します。センサーで省エネ、電気代を節約できます。丈夫で強い安心安全の2重保護コード仕様です。本体表面に抗菌剤を配合しています。雑菌の繁殖を抑え、臭い成分の発生を防ぎます。水洗いOKの洗えるあったかフリースカバーで汚れても安心です。

適合(目安)ミニチュアダックス、シー・ズ―、トイプードル、猫等 質量(g)980 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×310×20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする