曜日別特売
P-NT3 ねこねこタワー アイリスオーヤマ 00561797

 

P-NT3 ねこねこタワー アイリスオーヤマ 00561797
P-NT3 ねこねこタワー アイリスオーヤマ 00561797
P-NT3 ねこねこタワー アイリスオーヤマ 00561797
P-NT3 ねこねこタワー アイリスオーヤマ 00561797
P-NT3 ねこねこタワー アイリスオーヤマ 00561797
P-NT3 ねこねこタワー アイリスオーヤマ 00561797
P-NT3 ねこねこタワー アイリスオーヤマ 00561797
P-NT3 ねこねこタワー アイリスオーヤマ 00561797
P-NT3 ねこねこタワー アイリスオーヤマ 00561797
P-NT3 ねこねこタワー アイリスオーヤマ 00561797

ねこねこタワー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台注文コード00561797品番P-NT3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ねこが好きな段ボール素材、強化段ボールを使用したキャットタワーです。一般的な段ボールと比較して、厚さは約3倍、中心はハニカム構造でねこが飛び乗っても安心です。段ボール製で、使用後の処理に困りません。インテリアに馴染む木目調デザインです。かわいらしい肉球形の小窓付きで、ねこの様子も見られます。出入口は側面と天面の2か所です。お客様組み立てとなります。工具を使わず簡単に組み立てができます。

直径(Φmm)側面出入口:約260、天面出入口:約210質量(g)3600耐荷重(kg)(約)6内寸法(mm)約475×360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×395×1170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする