PWSR-1260LV ウッディサークル アイリスオーヤマ 00561840 PWSR-1260LV ウッディサークル アイリスオーヤマ 00561840 PWSR-1260LV ウッディサークル アイリスオーヤマ 00561840 PWSR-1260LV ウッディサークル アイリスオーヤマ 00561840

ウッディサークル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00561840 品番PWSR-1260LV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

インテリアに調和するやさしい木目調のサークルです。上下の四隅にピンを差し込むだけで簡単に組み立てができます。スムーズに開閉できるらくらくスライド扉です。サッと汚れが拭き取れるお掃除楽ちんトレーが付いています。お客様組み立てとなります。

質量(g)12250 内寸法(mm)約1085×545 適合種別(目安)小型犬、中型犬 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×665×555 入口寸法(mm)約485×420
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする