インテリアに馴染む、カバー付きペットフェンスです。ペットフェンスにカバーを付けることで部屋に馴染み、ペットとの距離をより近く感じます。カバーには、杢感のある糸をざっくりとしたテクスチャー(生地感)のななこ織に織上げた生地を使用しました。ナチュラルなテイストで質感も高く、お部屋のインテリアに合わせやすいです。ペットフェンスとしてはもちろん、ペットサークルとしても利用可能です。人とペットの空間を分けずに快適に過ごせます。軽量設計で移動も設置も簡単にできます。(フェンスはペットがいる部屋側に立て、脚パーツの長い方を内側にし、両端部を片側5cm以上壁に重ねて隙間がないように設置してください)。連結が簡単にできる取り付け簡単なジョイントが3個付いています。RMペットハウスと同じ生地を使用しています。一緒に使用してもまとまりある空間を演出できます。お客様組み立てとなります。