ミニキャットケージ ハンモック付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00562077 品番PMCC-115H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飼い始めやワンルームにもおすすめのミニキャットケージです。コンパクトで省スペース、お部屋をすっきり広く使えます。マット塗装の線材と木目調棚板で、お部屋に馴染むデザインです。線材は粉体塗装(有機溶剤を使用しないので、ペットにも安心)でキズ・サビに強い仕様です。ハンモック付きで猫の落ち着く空間作りができます。天井扉付きで猫のお世話や掃除が簡単です。キャスター付きで、移動や掃除機掛けも楽に行えます。トイレ収納も可能です。下段はトイレを出し入れしやすい大きな扉付きです。

質量(g)11550 耐荷重(kg)(約)棚板1枚あたり6、ハンモック6 内寸法(mm)約615×475 棚板数(枚)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×545×1150 棚板寸法(mm)約285×465 入口寸法(mm)約上段:幅320×高さ350、下段:幅460×高さ405
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする