DCC009-W MTO DC12VCOB センサーライト+ホーン(24時間センサー) DCC009-W MTO 00562321

DCC009-W MTO DC12VCOB センサーライト+ホーン(24時間センサー) DCC009-W MTO 00562321
DCC009-W MTO DC12VCOB センサーライト+ホーン(24時間センサー) DCC009-W MTO 00562321
DCC009-W MTO DC12VCOB センサーライト+ホーン(24時間センサー) DCC009-W MTO 00562321
DCC009-W MTO DC12VCOB センサーライト+ホーン(24時間センサー) DCC009-W MTO 00562321
DCC009-W MTO DC12VCOB センサーライト+ホーン(24時間センサー) DCC009-W MTO 00562321

MTO DC12VCOB センサーライト+ホーン(24時間センサー) DCC009-W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個注文コード00562321品番DCC009-W
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

パネルライト2枚に全高3.2mのスタンド、ホーン、人感センサーを搭載したモデルです。
12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。
変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。
アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。
大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。
別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。
最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)
バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!
7000Lmパネル×270W 12ー14V COBLEDプレート 6000k

仕様
付属品 13V 6A アダプター
3分岐コード
接続コード5m
24時間人感センサー
イエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする