神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
ブラウス SA061B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00562610
品番
SA061B-3
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ノーアイロンでOKの伸びやかニット素材ブラウスをループタイで華やかに!
色
ピンク
サイズ(号)
13
胸囲(cm)
103
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
64
機能
360°ストレッチ・ホームクリーニング可能
入数
1着
性別
女性用