神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
バイカラージョーゼットブラウスWN60B
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00562759
品番
WN60B-7
参考基準価格(税別)
¥15,340
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
裾IN&OUT両方OK!洗練バイカラー×タックデザインのキレイめブラウス。
エアリーでドレープ感が美しいジョーゼット素材仕立て。
用途
ブラウス
材質
ポリエステル103
色
ブラック
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
56
機能
ストレッチ、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
120
性別
女性用