神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
オーバーブラウス E1703
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00562795
品番
E1703-8
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
さりげない繊細ラメ、快適・オーバーブラウス。
用途
お花モチーフボタンがキュートな、ラメ入りチック。
色
ホワイト
サイズ(号)
11
混率(%)
ポリエステル80/綿20
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
55
機能
透け防止/吸汗・速乾/防汚加工/UVカット効果/ホームクリーニング可能
バスト(cm)
100
入数
1枚
性別
女性用
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。