神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
長袖ブラウス E2301
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00562890
品番
E2301-8
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
前閉じでも開衿でも着られる、襟元2WAY仕様。
用途
第一ボタンを開けても閉めても着用できる
コンバーティブルタイプの襟です。
色
ホワイト
サイズ(号)
13
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
64
機能
半袖あり/吸汗・速乾/ホームクリーニング可能
バスト(cm)
105
入数
1枚
性別
女性用
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。