サマージャケット SN51L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 00563005 品番 SN51L-2
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

風が通るような清涼感。さわやかできれいな夏ニット。
軽やかに風を通す”エアコン素材”の涼やかさと、
動きを妨げない360°ストレッチの快適な着心地で大人気!
肩先、ウエストの配色ラインなど細部にまでエレガンスを追求。

用途
毎日着られる耐久性に優れていて、さらに360°ストレッチを発揮します。
終日どんなに動き回っても軽くてシワになりにくいのがポイント。
さらに汚れがつきにくく落ちやすい防汚加工もプラス。
肩・腕がラクな美形(R)仕立て:独自のパターン切り替えで、
肩への負担を軽減し、腕を動かしやすくします。
名札ホール:左胸ポケットには名札付け用のホール付き。
ペンを差しても名札がジャマになりません。
消臭テープ:アームホールの縫い代部分に、消臭・抗菌テープを縫い付け。
消臭剤と銀イオンがニオイ粒子や元となる菌を抑え、
ニオイの発生を防ぎます。
後ろペプラム:バックスタイルの裾をフレアーで切り替えたペプラムシルエット。
細見せ効果で女性らしさも引き立てます。
グレー サイズ(号)5 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)36 袖丈(cm)19 着丈(cm)51 機能名札ホール/消臭テープ/吸汗・速乾/防汚加工/ストレッチ素材/ホームクリーニング可能 バスト(cm)87 入数1枚 性別女性用
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする