神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
オーバーブラウス SS760LA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ(号)
9
注文コード
00563188
品番
SS760LA-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,300
この商品は
サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
最上級の心地よさと風を感じるひたすら涼しいニットコーデ。
顔周りが華やぐ配色や、丸い裾ラインがやさしいデザインは
親近感が欲しいシーンや、フェミニンに装いたい人にも。
用途
抜群の通気性とベタつかない軽やかさ。
涼やかなニット素材はうごきやすさも抜群!
肩・腕がラクな美形(R)仕立て:独自のパターン切り替えで、
肩への負担を軽減し、腕を動かしやすくします。
背中の白ラインテープ:センターに入った白ラインテープが
背中をすっきり見せ、夏らしい爽やかさを演出します。
消臭テープ:アームホールの縫い代部分に、消臭・抗菌テープを縫い付け。
消臭剤と銀イオンがニオイ粒子や元となる菌を抑え、
ニオイの発生を防ぎます。
花モチーフ配色ボタン:中央に繊細な花モチーフを飾った配色ボタン。
生地のベースカラーと同じ2色展開です。
色
グレー
サイズ(号)
9
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
54
機能
消臭テープ/吸汗・速乾/防汚加工/ストレッチ素材/ホームクリーニング可能
バスト(cm)
94
入数
1枚
性別
女性用
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。