曜日別特売
SS790L-1 オーバーブラウス SS790L 神馬本店 00563328

SS790L-1 オーバーブラウス SS790L 神馬本店 00563328
SS790L-1 オーバーブラウス SS790L 神馬本店 00563328
SS790L-1 オーバーブラウス SS790L 神馬本店 00563328
SS790L-1 オーバーブラウス SS790L 神馬本店 00563328

オーバーブラウス SS790L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(号)5
内容量1着注文コード00563328品番SS790L-1
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

信頼のカラーにドットボーダーで、大人の甘さが香シック&フェミニン。
小さなドットで描いたボーダーが、かわいく爽やかなトップスは
通気性の高い”エアコン素材”を使用。
風を感じるようなさらりと軽い着心地は、見る人にも爽やかで好印象。
清楚な表情で、暑い日もクリーンでいられる人気のスタイルです。

用途
透けにくく、清潔感あふれるボーダーのエアコン素材。
目に爽やかなドットボーダー素材は、涼しい着心地で
吸汗速乾、透け防止、UVカットなど夏にうれしい機能が満載。
配色をほどこした片結び風リボンタイはスナップ式で簡単に取り外せます。
消臭テープ:アームホールの縫い代部分に、消臭・抗菌テープを縫い付け。
消臭剤と銀イオンがニオイ粒子や元となる菌を抑え、
ニオイの発生を防ぎます。
ネイビー×ブラックサイズ(号)5混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)36袖丈(cm)23着丈(cm)50機能風が通るエアコン素材/名札ホール/消臭テープ/タイ付/透け防止/吸汗・速乾/UVカット効果/ストレッチ素材/ホームクリーニング可能バスト(cm)86入数1枚性別女性用
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする