オーバーブラウス SS790L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 00563355 品番 SS790L-1
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

信頼のカラーにドットボーダーで、大人の甘さが香シック&フェミニン。
小さなドットで描いたボーダーが、かわいく爽やかなトップスは
通気性の高い”エアコン素材”を使用。
風を感じるようなさらりと軽い着心地は、見る人にも爽やかで好印象。
清楚な表情で、暑い日もクリーンでいられる人気のスタイルです。

用途
透けにくく、清潔感あふれるボーダーのエアコン素材。
目に爽やかなドットボーダー素材は、涼しい着心地で
吸汗速乾、透け防止、UVカットなど夏にうれしい機能が満載。
配色をほどこした片結び風リボンタイはスナップ式で簡単に取り外せます。
消臭テープ:アームホールの縫い代部分に、消臭・抗菌テープを縫い付け。
消臭剤と銀イオンがニオイ粒子や元となる菌を抑え、
ニオイの発生を防ぎます。
ネイビー×ブラック サイズ(号)11 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)24 着丈(cm)53 機能風が通るエアコン素材/名札ホール/消臭テープ/タイ付/透け防止/吸汗・速乾/UVカット効果/ストレッチ素材/ホームクリーニング可能 バスト(cm)95 入数1枚 性別女性用
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする