神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
オーバーブラウス SS802L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00563441
品番
SS802L-1
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
のびやかでサラリ涼やか。
クリーンな清潔加工のチドリチェックニット。
凹凸感が生むサラリ爽やかな肌ざわり。快適クリーンな機能が盛りだくさん。
小柄チドリチェックのニット素材です。
用途
夏のチドリチェックは誠実なネイビーを選んで信頼のスタイリングを実現。
縫い付けリボン
左右ポケットともに、スマホが余裕で入る大きさ
名札ホール:左胸ポケットには名札付け用のホール付き。
ペンを差しても名札がジャマになりません。
色
ネイビー×ホワイト
サイズ(号)
11
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
54
機能
風が通るエアコン素材/名札ホール/透け防止/吸汗・速乾/UVカット効果/ストレッチ素材/抗菌防臭/ホームクリーニング可能
バスト(cm)
97
入数
1枚
性別
女性用
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。