神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の トップス オフィスウェア
神馬本店の シャツ・ブラウス オフィスウェア
バイカラープルオーバーブラウス WN62B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ(号)
9
注文コード
00563511
品番
WN62B-1
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
品格のあるシックなカラーとアシンメトリーなデザインがモダンに映える
配色デザインブラウス
用途
ドレープ感が美しくシワになりにくい上品素材。
すっきり顔映えする比翼&浅Vデザイン。
色
ネイビー
サイズ(号)
9
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
63
機能
消臭テープ/ストレッチ素材/ホームクリーニング可能/オールシーズン
バスト(cm)
102
入数
1枚
性別
女性用
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。