神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ワンピース オフィスウェア
ワンピース WN110W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00563678
品番
WN110W-1
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
体のラインを拾わないフォルムを、Vネックとパイピングで凛と洗練
用途
すんとらくに着られて、体型カバー効果抜群!
※右肩にスカーフクリップ用のホール付き。
左胸ポケットに名札付け用ホール付き。
色
ネイビー
サイズ(号)
15
混率(%)
ポリエステル100(再生PET40)
ウエスト(cm)
114
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
99
機能
名札ホール/消臭テープ/クリップホール付/透け防止/吸汗・速乾/UVカット効果/ストレッチ素材/制菌加工/制電ニット裏地/ホームクリーニング可能/オールシーズン/エコ素材
バスト(cm)
108
入数
1枚
再生材使用率(%)
40
性別
女性用
再生材使用
使用
注意
※画像の色味が、ご使用されているパソコンの環境により実物と多少異なる場合がございます。ご了承ください。