神馬本店
神馬本店の オフィスウェア
神馬本店の ワンピース オフィスウェア
ワンピース
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
00563766
品番
WN90W-7
参考基準価格(税別)
¥38,740
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
軽量ニットの無地配色で切り替えた上品なワンピース。エレガントな八分袖デザイン。
材質
メランジュ:ポリエステル100%(ECO30%) 無地:ポリエステル100%(再生PET40%)
色
ブラック
サイズ(号)
19
ウエスト(cm)
99
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
97
機能
360°ストレッチ、エコ素材、ホームクリーニング可能
バスト(cm)
115
入数
1枚
性別
女性用