ギアアップ クリエーターボックス II GRL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00563775 品番 LP37347-PWW
参考基準価格(税別)¥4,527 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

付属の可動式仕切りを使えば、ズームレンズを装着したミラーレスカメラと交換用レンズを固定し、内側のポケットにはメモリーカード、外側のポケットにはコード、ケーブル、レンズキャップ、アクセサリーを収納できます。

用途単独でも大きなバッグのインナーケースとしても上部からカメラに素早くアクセス出来ます。 質量(kg)0.2 サイズM 内寸(cm)18 × 13.5 × 8 外寸(cm)20 × 18 × 11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする