LP37348-PWW ギアアップ クリエーターボックス II GRL Lowepro 00563791

 

LP37348-PWW ギアアップ クリエーターボックス II GRL Lowepro 00563791
LP37348-PWW ギアアップ クリエーターボックス II GRL Lowepro 00563791
LP37348-PWW ギアアップ クリエーターボックス II GRL Lowepro 00563791
LP37348-PWW ギアアップ クリエーターボックス II GRL Lowepro 00563791
LP37348-PWW ギアアップ クリエーターボックス II GRL Lowepro 00563791
LP37348-PWW ギアアップ クリエーターボックス II GRL Lowepro 00563791
LP37348-PWW ギアアップ クリエーターボックス II GRL Lowepro 00563791
LP37348-PWW ギアアップ クリエーターボックス II GRL Lowepro 00563791

ギアアップ クリエーターボックス II GRL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード00563791品番LP37348-PWW
参考基準価格(税別)¥5,909販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

付属の可動式仕切りを使えば、ズームレンズを装着したミラーレスカメラと交換用レンズを固定し、内側のポケットにはメモリーカード、外側のポケットにはコード、ケーブル、レンズキャップ、アクセサリーを収納できます。

用途単独でも大きなバッグのインナーケースとしても上部からカメラに素早くアクセス出来ます。質量(kg)0.25サイズL内寸(cm)24 × 16.5 × 9.5外寸(cm)26 × 20 × 12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする