ギアアップ クリエーターボックス II GRL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00563800 品番 LP37349-PWW
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

付属の可動式仕切りを使えば、ズームレンズを装着したミラーレスカメラと交換用レンズを固定し、内側のポケットにはメモリーカード、外側のポケットにはコード、ケーブル、レンズキャップ、アクセサリーを収納できます。

用途単独でも大きなバッグのインナーケースとしても上部からカメラに素早くアクセス出来ます。 質量(kg)0.4 サイズXL 内寸(cm)28 × 21 × 12.5 外寸(cm)30 × 24 ×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする