Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの カメラアクセサリ
Manfrottoの カメラケース
カメラ用ホルスター Advanced ホルスター III
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00563809
品番
MB MA3-H-L
参考基準価格(税別)
¥7,727
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.34
色
黒
サイズ
L
内寸(cm)
18 × 12.5 × 28
外寸(cm)
19 × 13.5 × 33