Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの カメラアクセサリ
Manfrottoの カメラケース
カメラ用ホルスター Advanced ホルスター III
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00563818
品番
MB MA3-H-M
参考基準価格(税別)
¥7,045
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
質量(kg)
0.29
色
黒
サイズ
M
内寸(cm)
16 × 10 × 22.5
外寸(cm)
17 × 11 × 26.5