Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの カメラアクセサリ
Manfrottoの カメラバッグ
Advanced ローラーバッグ III
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00563940
品番
MB MA3-RB
参考基準価格(税別)
¥35,909
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.34
色
色
スペース
PC:15インチ対応
内寸(cm)
31.5 × 15.5 × 48
外寸(cm)
35.5 × 18.5 × 56