LEDコネクトライン延長用ライン 片面発光20m白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00564037 品番LECN-W-20L
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

LEDコネクトライン片面発光20m延長用ラインです。

仕様屋内・屋外兼用型 適合機種LECN-R5LA-W/LECN-R5LA-R/LECN-R5LA-Y/LECN-R5LA-B/LECN-R5LA-G/LECN-R10LA-W//LECN-R10LA-R/LECN-R10LA-Y/LECN-R10LA-B/LECN-R10LA-G 材質PVC(ポリ塩化ビニル) タイプ片面発光 径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45 長さ(m)LED:20 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)180 定格電圧(V)100 全長(m)LEDライン:20 定格電流(A)2.01 寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)ー10〜40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:111.1 連結数連結可能台数:2本(50mまで) 入力電圧範囲(V)AC90〜110 防水性IP65 演色指数(Ra)Ra83 定格光束(Lm)20000
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や燃損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする