LEDコネクトライン200V延長用ライン 両面発光50m白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00564046 品番LECN-W-R50L-200V
参考基準価格(税別)¥225,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

両面コネクトライン200Vの延長ライン50mです。
全長100mまで延長ができます。

仕様屋内・屋外兼用型 適合機種LECN-R10LA-W200V/LECN-R50LA-W-200V 材質PVC(ポリ塩化ビニル) タイプ両面発光 径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45 長さ(m)LED:50 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50m:452/60m:500/70m:548/80m:585/90m:616/100m:645 定格電圧(V)200 全長(m)LEDライン:50 定格電流(A)50m:2.62/60m:2.93/70m:3.23/80m:3.48/90m:3.67/100m:3.89 寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)ー10〜40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)200V:165.9 連結数連結可能台数:2本(100mまで) 入力電圧範囲(V)AC180〜210 防水性IP65 演色指数(Ra)Ra83 定格光束(Lm)75000
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や燃損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする