カシムラ
カシムラの PCアクセサリー
カシムラの OAタップ/電源タップ
カシムラの タップアクセサリ
国内用変換プラグSE→A 2個セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00564098
品番
WP-122JS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。
SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
定格
6A/125V、250V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1個あたり:33×14.2×45
ピン径(Φmm)
SEプラグ:4.8
質量(g/個)
12
ピン長さ(mm)
SEプラグ:19
注意
※本製品で電圧を変えることはできません。
※日本の電圧に対応していない海外の電気製品を日本で使う場合には、変圧器が別途必要となります。