T-107A-AB-AM-100 AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターセット 前田シェルサービス 00564421

メイン画像

AIR-MO+抗菌・除菌3in1マルチ・ドライフィルターセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可車上渡し翌々日出荷とは
接続口径1/2
内容量1式(1式)注文コード00564421品番T-107A-AB-AM-100
参考基準価格(税別)¥151,100販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

不純物がフィルター二次側に流出すると赤色ランプが点灯し、エア品質の著しい低下をお知らせします。

用途エア品質管理用、エレメント交換の見える化トラスコ品番422-7622セット内容3in1マルチ・ドライフィルターT-107A-1000-AB、圧縮空気品質モニターAIR-MO 各1材質アルミ、樹脂接続口径1/2全長(mm)310全幅(mm)230使用圧力(MPa)0.3~0.7ねじの種類Rcろ過精度(μm)0.01使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンタイプ最大処理流量(L/min[ANR])500処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5二次側油分濃度(mg/m3)0.01
注意
※AIR-MOを3in1マルチドライフィルターに取り付けるには各種継手が必要です。
※(別売り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする