メイン画像

KISYAKU-500ML 希釈用ボトル500ml ZENON 00564606 KISYAKU-500ML 希釈用ボトル500ml ZENON 00564606

希釈用ボトル500ml

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード00564606 品番KISYAKU-500ML
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

pH12.7を5倍希釈するためのボトルです。

用途希釈用ボトル 適合アルコール製剤:特殊電解水 トラスコ品番208-0662 幅(mm)95 容量(mL)500 高さ(mm)218 奥行(mm)60 希釈倍率5倍 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする