曜日別特売
- 18-8食道楽 竹彫あく取り ワダコーポレーション 00569817

18-8食道楽 竹彫あく取り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00569817品番-
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
材質18-8ステンレス質量(kg)0.048寸法(幅W×奥行D)(mm)72×60深さ(mm)約14柄長さ(mm)175TKG品番9-2102-2401TKG品番(2017)6-1938-2601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする