やなぎプロダクツ
つくね竹筒 (ヘラ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(筒)約44×275×40
(筒)約44×275×40
(筒)約43×225×40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00570772
品番
NS034
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質
竹材
サイズ
大
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(ヘラ)25×230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(筒)約44×275×40
TKG品番
9-2103-2701
TKG品番(2017)
6-1939-2301