ワダコーポレーション
18-8味道楽 盛り付けスプーン 穴無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番
9-2104-0601
9-2104-0601
9-2104-0602
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00571192
品番
-
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス、66ナイロン
色
アイボリー
タイプ
穴無
寸法(幅W×奥行D)(mm)
53×60
柄長さ(mm)
224
耐熱温度(℃)
180
TKG品番
9-2104-0601
TKG品番(2017)
6-1940-0601