曜日別特売
IB-C02B-UL MDRネットワーク対応コントローラ CC-Link対応コントローラ IB-C02B-UL IB-C02B-UL 伊東電機 00574011

MDRネットワーク対応コントローラ CC-Link対応コントローラ IB-C02B-UL IB-C02B-UL

商品レビューを投稿する
99日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送99日以内出荷とは
内容量1個注文コード00574011品番IB-C02B-UL
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥35,530
販売価格(税別)
32,300

・CC-Linkにダイレクトに接続可能な省配線ネットワーク・CC-Linkをケーブルで繋ぐだけの簡単配線・センサもIB-C02Bに接続できます。CC-Link対応アプリを使用してパラメータの設定も可能・CC-Link青売りに対応しています。(GX Workss)・日本国内で多く採用されているCC-Link制御機器とのネットワークに対応します。MDR故障診断機能付き・MDRの寿命診断によるメンテナンスが可能となりダウンタイムの削減につながります。(オプション対応となります。)

適合機種PM486FE・PM500FE・PM486FP・PM500FP・PM570FE・PM605FE・PMT42FE定格電圧DC24V起動電流(A)4.0A(1軸あたり)静的電流(A)0.05Aピーク電流(A)20A (1msec以下)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする