伊東電機
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-555-VP-NB570A
商品レビューを投稿する
99日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
99日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00574318
品番
ARI-50-555-VP-NB570A
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,019
販売価格(税別)
¥
17,290
バスケットに入れる
オプション
【ゴムライニング材質】ニトリルゴム【ゴムライニング(Φmm)】57【パイプ仕様】Vプーリ
材質
STKM(三価クロメート処理)
タイプ
ARI
シリーズ
フリーローラ
パイプ径(Φmm)
50
パイプ寸法(mm)
555
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません