ミネックスメタル
18-8回転茶こし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
直径(Φmm)
70
70
55
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00574324
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
直径(Φmm)
70
材質
18-8ステンレス
サイズ
大
質量(g)
90
直径×高さ(mm)
Φ70×75
TKG品番
9-0921-0201
TKG品番(2017)
6-1757-0101