伊東電機
パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-50-350-VP
商品レビューを投稿する
99日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
99日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00574580
品番
ARI-50-350-VP
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
オプション
【パイプ仕様】Vプーリ
材質
STKM(三価クロメート処理)
タイプ
ARI
シリーズ
フリーローラ
パイプ径(Φmm)
50
パイプ寸法(mm)
350
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません