TKG
アルミ陶板鍋 瓦 (フッ素樹脂加工)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00574936
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
アルミ
サイズ
小
質量(g)
470
間口W×奥行D×高さH(mm)
180×180×30
仕上
フッ素樹脂加工
TKG品番
9-2108-0402
TKG品番(2017)
6-1944-0402