曜日別特売
ARI-60-300-UR700A パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-60-300-UR700A 伊東電機 00575526

パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-60-300-UR700A

商品レビューを投稿する
99日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送99日以内出荷とは
内容量1個注文コード00575526品番ARI-60-300-UR700A
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥18,915
販売価格(税別)
17,195
オプション【ゴムライニング材質】ウレタン【ゴムライニング(Φmm)】70材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)60.5パイプ寸法(mm)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする