曜日別特売
ARI-48-290-VP パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-290-VP 伊東電機 00575998

パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-290-VP

商品レビューを投稿する
100日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃100日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00575998
品番
ARI-48-290-VP
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,807
販売価格(税別)
4,370
オプション
【パイプ仕様】Vプーリ
材質
STKM(三価クロメート処理)
タイプ
ARI
シリーズ
フリーローラ
パイプ径(Φmm)
48.6
パイプ寸法(mm)
290
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする