BBN14M ゼロ アイスティーポット レトロ 茶こし付 ZERO JAPAN 00576747

ゼロ アイスティーポット レトロ 茶こし付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)0.75
内容量1個注文コード00576747品番BBN14M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

MadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインをステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。

容量(L)0.75仕様茶こし付材質本体:陶器/フタ、茶こし:ステンレススチールサイズM高さ(mm)173口径(Φmm)53外寸法(mm)157×78TKG品番9-0917-0402TKG品番(2017)6-1750-0102
注意
※電子レンジと直火でのご使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする