曜日別特売
BBN02 ゼロ ユニバーサルティーポット ZERO JAPAN 00576808

ゼロ ユニバーサルティーポット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)0.45
内容量1個注文コード00576808品番BBN02
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

茶こし付。
MadeinJapanの品質とスタイリッシュで機能的なデザインをステンレススチールと陶器とのコンビネーションで表現しています。

容量(L)0.45材質本体:陶器/フタ、茶こし:ステンレススチールサイズ3人用高さ(mm)100口径(Φmm)70外寸法(mm)150×100TKG品番9-0917-0502TKG品番(2017)6-1750-0202
注意
※電子レンジと直火でのご使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00576826
2021-04-12
用途: 素敵です
その他業種

つるんとした美しい形状に惚れて、持ち手も大きめで安心感があり、注ぎ口からお茶が垂れないし、茶漉しが深くお茶も美味しい。緑茶でも紅茶でもいろいろ活躍できる素敵なデザインだと思いました。お茶好きのため4人用ですが2人で使っています。残念なのは中に手が入らなくて洗うのが大変なことくらい、、サイズ違いのも欲しくなりました。

対象商品 : 00576783
2017-07-19
用途: お客様のサーバーとして
山荘ミルクサービス業

ずっと以前から利用しており、欠品のため購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする