DIA-COMPE
DIA-COMPEの タイヤ・ホイール関連
DIA-COMPEの 自転車用ハブ関連
ENE ツーリングディスクハブ SL フロント 32H
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00576960
品番
D03HUB02001
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ENEツーリングハブにディスク用ハブが登場!
アルミ冷間鍛造ラージフランジシェル
シマノ用カセット対応
10段、11段対応(10段は付属のスペーサーを装着して下さい)
シールドベアリング
32Hのみ
用途
ディスク用
セット内容
フロント 100mm(PCD:58mm、フランジ間隔:62.5mm、オフセット:7.8mm)
色
シルバー
質量(g)
177
注意
※クイックレリーズは付属しません。