DIA-COMPE
DIA-COMPEの 自転車ハンドル関連
DIA-COMPEの グリップ/バーエンド
DIA-COMPEの バーテープ
Cushyコットンバーテープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00578037
品番
D03BTP00101
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
握りやすいコットン素材のバーテープ
材質
PET
厚さ(mm)
2
色
ベージュ
幅(cm)
3
長さ(cm)
200
注意
※バーエンドキャップは付属しません。