ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの 額/額縁
アルミ賞状額
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
賞状大賞判
注文コード
00578728
品番
F-SA-106-SV
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
規格・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな形状のアルミフレーム。賞状や証書等を飾るのに適しています。
透明板は、軽くて丈夫なPETシートを採用。ガラス未使用なので落としても割れにくく安心。軽量かつ安全な賞状額となっています。
仕様
●規格:賞状大賞判●フレーム外形寸法(タテ×ヨコ×厚みmm):462×341×16●本体重量:710g●収納用紙サイズ(mm):439×318●フレーム:アルミ製(山型)(16mm巾)樹脂製バネトンボ●透明板:PETシート(1.0mm厚)●裏板:MDF●付属品:吊りヒモ・吊り金具付●仕様:キャラメル箱(白)入り
色
シルバー
規格
賞状大賞判