※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00578746
品番
10-ZSE20-N-M-C6L-LA2
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
表示
単位:MPa, kPa, kgf/cm
2
, bar, psi, inHg, mmHg/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙/表示桁数:1)メイン画面4桁(7セグメント)
、2)サブ画面4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯、OUT1:橙
オプション
コネクタ付リード線(リード線長さ2m、3芯)、ブラケットB(水平取付)、取扱説明書
配管形式
ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ
使用温度範囲(℃)
動作時:‐5〜50、保存時:‐10〜60(結露および凍結しないこと)
規格
UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)
電源
DC12〜24V±10% リップル(p-p)10%以下/消費電流25mA以下/逆接続保護
耐電圧
AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間
精度
表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)/繰返し精度±0.2%F.S.±1digit/温度特性±2%F.S.(25℃基準)
フィルター
デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms
保護等級
IP40
単位
SI単位固定
出力仕様
NPNオープンコレクタ1出力
定格圧力範囲(kPa)
0〜‐101(設定圧力範囲10.0〜‐105.0kPa、設定最小単位0.1kPa)
耐圧力(kPa)
500
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
ISO規格
クラス4(清浄度クラス)
絶縁抵抗
50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筐体間
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力/出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護
使用湿度範囲(%RH)
動作時・保存時:35〜85(結露しないこと)